SIMON - Funda SIMON 27 PLAY con 2 elementos artic azul - 2700627-083

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Funda SIMON 27 PLAY con 2 elementos artic azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Azul

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2700627-083

Ref.Sonepar

76912

EAN

8421053250372

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Azul

Funda intercambiable para marco 2 elementos azul artic Simon 27 Play. La nueva serie Simon 27 se caracteriza, entre otras cosas, por su solución frente a la transmisión de bacterias a la hora de accionar interruptores y enchufes. Es ideal para aplica en centros sanitarios o guarderías, intentando evitar así el contacto con interruptores que puedan acarrear virus y gérmenes. También tiene mecanismos y bases de enchufe que disponen opcionalmente de eficaz protección IP44 contra agua y polvo mediante juntas de estanqueidad. En esta ocasión destacamos la infinidad de combinaciones que podrá realizar gracias a las teclas y fundas intercambiables con sólo hacer un click, existen cuatro gamas diferentes como artic, color, metal y extrem, pues si lo desea puede personalizar su propia funda que se adapte perfectamente a sus peticiones y a su hogar. Simon 27 Play ofrece una funda intercambiable de color azul artic apta para dos elementos y que cuenta con unas medidas de 86x164mm.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON