SIMON - Funda SIMON 27 PLAY con 2 elementos artic naranja - 2700627-082

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2700627-082

Ref.Sonepar

76908

EAN

8421053250365

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Naranja

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

86 mm

Altura:

164 mm

Para marcos de 2 elementos, tenemos la resistente funda intercambiable de 86x164 mm y con cabida para 4 módulos, disponible en color naranja artic de la gama Simon 27 Play. Lo ideal es combinar con teclas y tapas de color grafito. Es capaz de adaptarse en 1, 2, 3 y hasta 4 elementos diferentes, ha sido fabricado en termoplástico, por lo que soporta temperaturas entre los 5 y 40º, pudiendo alcanzar hasta un máximo de entre -25 y 50º C, tal y como acepta y regula la normativa EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + IEC 60884-1 Ed 3.2 + UNE 20315-1-1:2009 + UNE 20315-1-2:2009 + EN 50581:2012. Para su higiene, utilice un paño suave y seco, no utilice paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. Para la instalación bastará con hacer presión o colocar sobre la superficie, además admite posición tanto vertical como horizontal.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON