SIMON - Funda SIMON 27 PLAY con 2 elementos artic verde - 2700627-084

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2700627-084

Ref.Sonepar

76916

EAN

8421053250389

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Verde

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

86 mm

Altura:

164 mm

Los productos de la serie Simon 27 Play se han creado para aportar soluciones sencillas y muy funcionales para renovar la decoración de una estancia. Además, los productos de esta serie presentan acabados con colores llamativos, muy novedosos y actuales, especialmente diseñados para satisfacer el gusto personal de cada cliente. Esta funda intercambiable para marcos de 2 elementos de color verde artic es sinónimo de estilo y sofisticación, a la vez que aporta un toque de color muy interesante a la decoración. Es perfecta para combinar con teclas y tapas de color grafito, que pueden ser tanto 2 módulos convencionales como 4 módulos estrechos. Fabricada en material termoplástico pintado de gran calidad, esta funda es apta para todo tipo de instalaciones, tanto empotradas como de superficie, y en disposición horizontal o vertical. ¿Existe algo más sencillo que una práctica funda intercambiable para dar un aspecto completamente renovado a una instalación?

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON