SIMON - Funda SIMON 27 PLAY con 2 elementos comic - 2700627-800

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Funda SIMON 27 PLAY con 2 elementos comic

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2700627-800

Ref.Sonepar

76944

EAN

8421053074466

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Otros

Funda intercambiable para marco 2 elementos comic Simon 27 Play. Lo ideal es combinar con teclas y tapas de color grafito. La funda intercambiable está elaborada y pensada para marcos de 2 elementos, de 86x164mm y con cabida para 4 módulos, disponible en tipo comic de la gama Simon 27 Play, Extrem. Es capaz de adaptarse en 1, 2, 3 y hasta 4 elementos diferentes, ha sido fabricado en termoplástico, por lo que soporta temperaturas entre los 5 y 40º, pudiendo alcanzar hasta un máximo de entre -25 y 50º C, tal y como acepta y regula la normativa EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + IEC 60884-1 Ed 3.2 + UNE 20315-1-1:2009 + UNE 20315-1-2:2009 + EN 50581:2012. Para su higiene, utilice un paño suave y seco, no utilice paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. Para la instalación bastará con hacer presión o colocar sobre la superficie, además admite posición tanto vertical como horizontal.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON