SIMON - Funda SIMON 27 PLAY con 2 elementos pistacho - 2700627-065

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Funda SIMON 27 PLAY con 2 elementos pistacho

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2700627-065

Ref.Sonepar

76864

EAN

8421053074336

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Otros

Funda intercambiable para marco 2 elementos pistacho Simon 27 Play. Funda intercambiable con un acabado en color pistacho, apta para marcos de dos elementos. Las siguientes medidas 86x164mm corresponden con la funda intercambiable, se deben tener en cuenta a la hora de su instalación vertical u horizontalmente en cualquier superficie o también empotrarlo donde más lo necesite. El elemento está formado por materiales termoplásticos de máxima calidad, cumpliendo con las normativas a continuación EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + IEC 60884-1 Ed 3.2 + UNE 20315-1-1:2009 + UNE 20315-1-2:2009 + EN 50581:2012 que deben tener todos los mecanismos eléctricos.La serie Simon 27 Play cuenta con una extensa gama de fundas entre otros que podrá encontrar en la categoría Marcos, la instalación de las fundas se logrará con un sólo click y podrá disfrutar de las distintas fundas disponibles en 4 gamas: color, artic, metal y extrem. Manteniendolas como nuevas en todo momento con un paño suave humedecido en agua jabonosa.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON