SIMON - Funda SIMON 27 PLAY con 3 elementos artic berenjena - 2700637-085

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Número de unidades verticales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2700637-085

Ref.Sonepar

76922

EAN

8421053250525

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

3

Número de unidades verticales:

3

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Violeta

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

86 mm

Altura:

236 mm

Al igual que todos los productos de la gama artic de la serie serie Simon 27 Play, esta funda intercambiable presenta un color fresco y original, especialmente diseñado para satisfacer las necesidades y los gustos más personales de nuestros clientes. La funda intercambiable para marcos de 3 elementos en color berenjena artic Simon 27 Play, destaca por la belleza de su color, sus limpios acabados y su brillo único.Además, resulta perfecta para combinar con teclas y tapas de color grafito, que permiten obtener un resultado insuperable y muy sofisticado. Fabricada en material termoplástico pintado de gran calidad, es compatible con 3 módulos convencionales o con 6 módulos estrechos. Se puede colocar sobre todo tipo de instalaciones, tanto en marcos empotrados como de superficie, y en disposición horizontal o vertical (tanto del marco como de los módulos). Esta funda es la solución perfecta para renovar la decoración a un precio irresistible.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON