SIMON - Funda SIMON 27 PLAY con 3 elementos negro

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Número de unidades verticales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2700637-071

Ref.Sonepar

76886

EAN

8421053250464

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

3

Número de unidades verticales:

3

Instalación a ras:

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

86 mm

Altura:

236 mm

Funda intercambiable para marcos de 3 elementos de color negro Simon 27 Play es una forma práctica y muy sencilla de renovar la decoración de cualquier estancia. La combinación de la funda negra con interiores para teclas y tapas de color blanco, potencia la totalidad de su efecto decorativo, aportándole un aspecto técnico y minimalista con cierto aire retro. Además, esta funda es ideal para instalar sobre cajas universales y sobre cualquier marco de la serie Simon 27 Play. Ha sido fabricada con material termoplástico pintado de gran calidad y elevada resistencia térmica, porque los productos Simon aportan diseño y el estilismo siempre con las mejores prestaciones y a precios muy atractivos. Además, es compatible con 3 módulos grandes o 6 pequeños, y se puede colocar sobre marcos empotrados o de superficie, ya sea en disposición horizontal o vertical, ofreciendo así todo un mundo de posibilidades para su instalación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON