SIMON - Funda SIMON 27 PLAY con 3 elementos pistacho - 2700637-065

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Funda SIMON 27 PLAY con 3 elementos pistacho

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2700637-065

Ref.Sonepar

76865

EAN

8421053074596

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Otros

Funda intercambiable para marco 3 elementos pistacho Simon 27 Play. La funda intercambiable está elaborada y pensada para marcos de 3 elementos, de 86x236mm y con cabida para 6 módulos. En stock la tenemos disponible en color pistacho, dentro de otros muchos de la amplia gama Simon 27 Play. Recomendamos combinar con teclas y tapas de color blanco. Este artículo tiene capacidad para adaptarse a 1, 2, 3 y hasta 4 elementos diferentes. Fabricado en termoplástico, este materia es capaz de soportar temperaturas entre los 5 y 40º, pudiendo alcanzar hasta un máximo de entre -25 y 50º C, tal y como acepta y regula la normativa EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + IEC 60884-1 Ed 3. 2 + UNE 20315-1-1:2009 + UNE 20315-1-2:2009 + EN 50581:2012. Para su higiene, utilice un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, no utilice paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. Para la instalación bastará con hacer presión o colocar sobre la superficie, además admite posición tanto vertical como horizontal.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON