SIMON - Funda SIMON 27 PLAY con 3 elementos titanium

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Número de unidades verticales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2700637-041

Ref.Sonepar

76926

EAN

8421053250433

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

3

Número de unidades verticales:

3

Instalación a ras:

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Titanio

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

86 mm

Altura:

236 mm

Esta funda intercambiable para marcos de 3 elementos titanium Simon 27 Play constituye en sí misma una representación inequívoca de estilo y funcionalidad. Compatible con 3 módulos grandes o 6 módulos pequeños, su combinación con teclas y tapas de color grafito realza su efecto decorativo y su aspecto puro y elegante. Fabricado en termoplástico pintado de gran calidad, su acabado metal de titanio resulta muy interesante para un sinfín de proyectos, especialmente en aquellos en los que se pretende una estética moderna y de tipo industrial. De muy fácil instalación, mediante un solo click, se puede colocar sobre marcos empotrados o de superficie, ya sea en disposición horizontal o vertical (tanto del marco como de las tapas y teclas). Renovar la decoración de una estancia con productos de calidad puede resultar muy sencillo y económico gracias a las fundas intercambiables disponibles en nuestra serie Simon 27 Play.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON