SIMON - Funda SIMON 27 PLAY con 4 elementos artic negro - 2700647-086

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 4

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 4

  • Número de unidades verticales - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2700647-086

Ref.Sonepar

76891

EAN

8421053075029

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

4

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

4

Número de unidades verticales:

4

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

86 mm

Altura:

306 mm

Al igual que todos los productos de la serie Simon 27 Play, esta funda intercambiable para marcos de 4 elementos de color negro artic ha sido ideada para aportar un toque personal de una manera rápida, sencilla y económica a la decoración de cualquier estancia. Ideal para combinar con teclas y tapas de color grafito que encajan a la perfección con el color de la funda y ensalzan todo su potencial decorativo. Es muy fácil de colocar, mediante un solo click, sobre cualquier marco de nuestra serie Simon 27 Play. Además, es compatible con hasta 8 módulos estrechos (en disposición horizontal o vertical), y ha sido fabricada en material termoplástico pintado de gran calidad y elevada resistencia térmica. Apta para empotrar en cualquier instalación, esta funda intercambiable para marcos es una solución sencilla y muy económica para renovar la decoración de cualquier estancia con un toque original y muy personal.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON