SIMON - Funda SIMON 27 PLAY con 4 elementos artic verde - 2700647-084

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 4

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 4

  • Número de unidades verticales - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2700647-084

Ref.Sonepar

76918

EAN

8421053075005

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

4

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

4

Número de unidades verticales:

4

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Verde

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

86 mm

Altura:

306 mm

La funda intercambiable es de color verde artic, aunque también la podrás encontrar disponible en otras muchas tonalidades dentro de la misma gama de Simon 27 Play. Diseñada para marcos de 4 elementos, de 86x306 mm y con cabida para 8 módulos. Recomendamos combinar con teclas y tapas de color grafito. Este artículo tiene capacidad para adaptarse a 1, 2, 3 y hasta 4 elementos diferentes. Fabricado en termoplástico pintado, este materia es capaz de soportar temperaturas entre los 5 y 40º, pudiendo alcanzar hasta un máximo de entre -25 y 50º C, tal y como acepta y regula la normativa EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + IEC 60884-1 Ed 3.2 + UNE 20315-1-1:2009 + UNE 20315-1-2:2009 + EN 50581:2012. Para su higiene, utilice un paño suave y seco, no utilice paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. Puede colocarlo tanto de manera vertical como horizontal y para su instalación sólo tendrá que ejercer presión.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON