SIMON - Funda SIMON 27 PLAY con 4 elementos inoxidable

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 4

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 4

  • Número de unidades verticales - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2700647-042

Ref.Sonepar

76942

EAN

8421053074886

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

4

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

4

Número de unidades verticales:

4

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Acero inox

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

86 mm

Altura:

306 mm

El concepto de las fundas para marcos intercambiables Simon 27 Play supone una revolución tanto para la funcionalidad como el estilo de las instalaciones eléctricas de viviendas, oficinas o locales comerciales. Un claro ejemplo de ello es esta funda intercambiable para marcos de 4 elementos con acabado inox. Combinada con teclas y tapas de color grafito, ofrece un aspecto sencillo y sofisticado, pero también muy innovador y actual, especialmente indicado para proyectos en los que se busca una estética moderna y de tipo industrial. Fabricado en termoplástico galvanizado con acabado inoxidable, este marco destaca por su gran resistencia y calidad, además de presentar un precio muy ajustado e interesante. Compatible con hasta 8 módulos estrechos, este marco es apto para colocar sobre marcos empotrados, ya sea en disposición horizontal como vertical (tanto del marco como de las tapas y teclas). Renovar el aspecto de una estancia es sencillo con esta funda intercambiable.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON