SIMON - Fusible cilíndrico SIMON 11 500V 10A con indicador (14x51) - 11968-31
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11968-31
Ref.Sonepar
16364
EAN
8421053031452
Fusible cilíndrico clase gL/gG 10A 500V tamaño 14x51 con indicador. La gama de fusibles Simon 11 está diseñada para su perfecta aplicación tanto instalaciones residenciales como industriales. Las principales ventajas de la Simon 11 son las siguientes, fácil instalación y reemplazamiento, durabilidad y perfecta respuesta eléctrica ante el cortocircuito.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON