SIMON - Fusible cilíndrico SIMON 11 500V 16A sin indicador (14x51)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11973-31
Ref.Sonepar
16367
EAN
8421053031421
Fusible cilíndrico clase gL/gG 16A 1,7W 690V tamaño 14x51 sin indicador. La gama de fusibles Simon 11 está diseñada para su perfecta aplicación tanto instalaciones residenciales como industriales. Las principales ventajas de la Simon 11 son las siguientes, fácil instalación y reemplazamiento, durabilidad y perfecta respuesta eléctrica ante el cortocircuito. La curva de fusión de los fusibles es de clase gL/gG siendo su capacidad de ruptura de 100kA para 500 V. Por otra parte, la selectividad de los fusibles está, aproximadamente, en relación 1 a 1,6 de menor tamaño.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON