SIMON - Fusible cristal SIMON 27 16A - 27116-31
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Fusible de repuesto
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27116-31
Ref.Sonepar
16462
EAN
8421053018934
Tipo de accesorio:
Fusible de repuesto
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Fusible de cerámica de fusión rápida y de tamaño 5x20 mm. Pertenece a la colección Simon 27 Play y funciona con una corriente de 16A de intensidad y una tensión de 250V.Este tipo de fusibles, los de fusión rápida, está pensados para proteger los circuitos de iluminación, los aparatos electrónicos y otros tipos de aparatos eléctricos que sean sensibles a los picos de corriente eléctrica.Este fusible de cerámica es compatible con las bases pertenecientes a las colecciones Simon 27 Play y Simon 32.Simon 27 Play se caracteriza por las múltiples posibilidades que ofrece a la hora de combinar los elementos y personalizar sus componentes, dando vía libre a la imaginación de los usuarios. En cambio, Simon 32 es todo un cásico en sus formas. Elementos sencillos, fiables y muy fáciles de manejar.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


