SIMON - Fusible SIMON 14 NH 500V 160A 13W T-1 - 14946-62

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Fusible SIMON 14 NH 500V 160A 13W T-1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

14946-62

Ref.Sonepar

46945

EAN

8421053058060

Fusible NH con indicador de fusión gL/gG, Tamaño 1, 160A 500V potencia disipada 13,9W, poder de corte 120kA. La gama de fusibles Simon 14 garantiza una total seguridad contra cortocircuitos y sobrecargas en las instalaciones de distribución y redes de cables. Está también indicada, por sus características, para proteger circuitos con corrientes de sobrecarga de corta duración.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON