SIMON - Garra suplementaria SIMON 27 - 27889-39
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Gancho de extensión
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27889-39
Ref.Sonepar
16646
EAN
8421053046395
Tipo de accesorio:
Gancho de extensión
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Necesaria para la instalación de cualquier tipo de interruptor o enchufe, este tipo de garra suplementaria es la de mayor longitud y viene sin tornillos, pertenece a la excelente y amplia gama de Simon 27 Play. El tipo de funcionamiento es a través de inserción y se puede combinar con las garras 27999-39. Para su instalación bastará con hacer presión, de momento podrá comprobar que es muy fácil e intuitivo de colocar. El material de fabricación es metal zamack, pensado y creado para soportar sin ningún problemas temperaturas que oscilen entre los 5 y 40º, llegando a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50º C. Tal y como manda y ordena la normativa EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + IEC 60884-1 Ed 3.2 + UNE 20315-1-1:2009 + UNE 20315-1-2:2009 + EN 50581:2012 este artículo cumple con todas las condiciones de seguridad.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


