SIMON - Grupo de 1 conmutador pulsante 10 AX 250V~ y 1 pulsador pulsante 10 A 250V~ con sistema de embornamiento rápido Simon 360
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Equipado con 1 - Interruptor bidireccional
Equipado con 2 - Botón pulsador, normalmente abierto
Equipado con 3 - Ninguno
Método de funcionamiento - Palanca de balancín
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
36010301-039
Ref.Sonepar
1316816
EAN
8421053441855
Equipado con 1:
Interruptor bidireccional
Equipado con 2:
Botón pulsador, normalmente abierto
Equipado con 3:
Ninguno
Método de funcionamiento:
Palanca de balancín
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Número de polos:
2
N° contactos normalmente abiertos:
1
Ancho del dispositivo:
74 mm
Altura del dispositivo:
74 mm
Profundidad del dispositivo:
40 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


