SIMON - Grupo de 2 pulsadores para persianas 10A 250V~ sin sistema de enclavamiento aluminio Simon 270 - 20000396-093
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Para persianas venecianas - no
Para persianas de rodillo - sí
Para toldos - sí
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
20000396-093
Ref.Sonepar
1203506
EAN
8421053405765
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Para persianas venecianas:
no
Para persianas de rodillo:
sí
Para toldos:
sí
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Modelo:
Interruptor pulsador e interruptor de 2 polos
Número de polos:
2
Método de funcionamiento:
Balancín
Con bloqueo eléctrico:
no
Con pestillo mecánico:
no
Controlable de forma mecánica:
sí
Controlable de forma electrónica:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Tipo de conexión:
Otros
Color:
Aluminio
RAL-número (semejante):
9006
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Corriente asignada:
10 A
Tensión nominal:
250 V
Número de botones:
2
Número de módulos (sistema modular):
1
Ancho del dispositivo:
45.5 mm
Altura del dispositivo:
38.4 mm
Profundidad del dispositivo:
52 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no


