SIMON - Grupo SIMON 26 de 2 conmutadores

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor bidireccional

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

26397-39

Ref.Sonepar

16413

EAN

8421053015391

Sistema de cableado:

Interruptor bidireccional

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

2

Tipo de conexión:

Otros

Grupo de 2 conmutadores 10AX 250V con sistema de embornamiento rápido Simon 28. Con el grupo de 2 conmutadores de la colección Simon 28, conseguirá la máxima y más eficaz funcionalidad en cualquier estancia, con un diseño de líneas curvilíneas que dan al espacio un estilo actual e innovador adaptado a todo tipo de ambientes. Con una instalación mediante embornamiento rápido, este grupo de 2 conmutadores es compatible con fuentes de alimentación de 250 Voltios y 10AX de intensidad, con una sección de cable admitida de 1,5 a 2,5mm con pelado de cable de 15mm. Para proteger la estancia ante un posible incendio, Simon 28 utiliza el termoplástico libre de halógenos para aislar los componentes metálicos de este grupo de conmutadores que, no sólo previenen de la propagación de llama y toxicidad por humo sino que, además, puede alcanzar temperaturas máximas de -25 a 50 ºC. Seguridad, innovación y funcionalidad en el grupo de 2 conmutadores de Simon 28.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON