Fin de vida

SIMON - Grupo SIMON 26 de 2 interruptores - 26398-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

26398-39

Ref.Sonepar

16414

EAN

8421053015407

Sistema de cableado:

Interruptor de desconexión de 1 polo

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

2

Tipo de conexión:

Otros

Grupo de 2 interruptores 10AX 250V con sistema de embornamiento rápido Simon 28. Los mecanismos de mando de la marca Simon ofrecen una funcionalidad extrema, así como muchísima versatilidad para su instalación y funcionamiento. Este grupo de dos interruptores 10AX, 250 V, pertenece a la serie Simon 28. Cuentan con sistema de embornamiento rápido y su funcionamiento es basculante. Los mecanismos de mando Simon 28 soportan temperaturas extremas. El rango de temperatura que puede aguantar el interruptor Simon 28 varía entre los -20 hasta los +50 grados centígrados. Esto se debe a los componentes en los que están fabricados los interruptores de la marca. Se trata de materiales metálicos, aislados termoplásticamente y sin halógenos. Este tipo de componentes evitan la propagación de cualquier incendio y minimizan la toxicidad en caso de emisión de humos. Esto significa que las garantías de seguridad son muy elevadas. Esta es la versión doble de un solo elemento. Necesita 15 milímetros de pelado de cable y admite una sección de cable variable (entre 1,5 y 2,5 milímetros).

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON