Fin de vida

SIMON - Grupo SIMON 26 de conmutador+pulsador

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor bidireccional

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

26301-39

Ref.Sonepar

16412

EAN

8421053015384

Sistema de cableado:

Interruptor bidireccional

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

2

Tipo de conexión:

Otros

Grupo de 1 conmutador 10AX 250V y 1 pulsador 10A 250V con sistema de embornamiento rápido Simon 28. Grupo de un conmutador 10AX 250 V y un pulsador 10A 250V, con sistema de embornamiento rápido. Este es uno de los mecanismos de mando de la serie Simon 28. El pulsador funciona de forma basculante y se trata de la versión individual de un único elemento. Este grupo de conmutador y pulsador Simon 28, está fabricado a partir de componentes metálicos con aislamiento termoplástico si ningún tipo de halógenos. Este tipo de materiales, empleados en la fabricación de los mecanismos de mando Simon, apuestan por garantizar la máxima seguridad durante su uso. Cabe destacar que, gracias a ellos, pueden soportar temperaturas variables, que van desde las más bajas (-25 grados) hasta las más altas (+50 grados centígrados). También es importante mencionar que estos componentes apuestan por la hermeticidad, evitando que las llamas, en caso de incendio, se propaguen. Para su instalación, admite una sección de cable de entre 1,5 y 2,5 milímetros. Requiere un pelado de cable de 15 milímetros.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON