SIMON - Grupo SIMON 27 con 2 pulsadores para persiana blanco - 27396-65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Modelo - Otros
Método de funcionamiento - Balancín
Con bloqueo eléctrico - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
27396-65
Ref.Sonepar
16510
EAN
8421053252031
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Modelo:
Otros
Método de funcionamiento:
Balancín
Con bloqueo eléctrico:
no
Con pestillo mecánico:
no
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Corriente asignada:
10 A
Tensión nominal:
250 V
Número de botones:
2
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


