SIMON - Grupo SIMON 27 con 2 pulsadores para persiana blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento - Balancín
Con bloqueo eléctrico - sí
Con pestillo mecánico - no
Método de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27332-35
Ref.Sonepar
83949
EAN
8421053071700
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento:
Balancín
Con bloqueo eléctrico:
sí
Con pestillo mecánico:
no
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Corriente asignada:
10 A
Tensión nominal:
250 V
Número de módulos (sistema modular):
2
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


