SIMON - Grupo SIMON 82 de 2 teclas para conmutadores luminoso aluminio mate - 82025-33

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82025-33

Ref.Sonepar

46710

EAN

8421053257555

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

En muchas ocasiones, las habitaciones y estancias de viviendas y empresas cuentan con varias zonas de iluminación. La solución energética y económica más eficaz en estos casos es tener un interruptor con dos pulsadores que nos permita solo encender o apagar la zona que nos interese en cada momento. Uno de los productos más vendidos para este tipo de instalaciones eléctricas es la Tecla doble con visor para mecanismos de mando en aluminio de la serie Simon 82. Esta pieza, que tiene unas dimensiones de 55x55 mm, está disponible en seis acabados y es apto para superficie y empotrar.También destaca por su diseño sencillo y funcional, así como por su relación calidad-precio, que destaca sobre la competencia que hay en el mercado en la actualidad. Fabricado en materiales de termoplástico galvanizado, este conmutador con luminoso está preparado para todo tipo de ambientes y temperaturas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON