SIMON - Grupo SIMON 82 de 2 teclas para conmutadores luminoso blanco nieve - 82025-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82025-30

Ref.Sonepar

46711

EAN

8421053257531

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Algunas estancias situadas en las casas o en las empresas disponen de diferentes zonas de iluminación. En estos casos, la mejor solución es tener un interruptor con dos pulsadores que nos permita solo encender o apagar la zona que nos interese en cada momento, con lo que ello supone de ahorro y eficiencia energética. Uno de los productos más demandados es la tecla doble con visor para mecanismos de mando blanco incluida en la serie Simon 82. Este artículo está disponible en seis acabados, con unas dimensiones de 55x55 mm, y es apto para superficie y empotrar. Otra de sus ventajas es su relación calidad-precio, la más ventajosa que hay en el mercado en la actualidad. También destaca por su diseño sencillo y muy funcional. Fabricado en materiales termoestables, este conmutador con luminoso está preparado para una temperatura máxima de -25 a 50º C.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON