SIMON - Grupo SIMON 82 de 2 teclas para conmutadores luminoso cava mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82025-34

Ref.Sonepar

47570

EAN

8421053257562

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La colección 82 de Simon ofrece una extensa gama de texturas y acabados y destaca por su diseño minimalista. Una simplicidad que se adapta a las nuevas exigencias del consumidor actual.Un elemento de esta serie es la tecla doble, en color cava, y con visor para mecanismos de mando, que está fabricada en material termoplástico galvanizado.No incluye grabado, es de tamaño 55 x 55 mm y, a la hora de hacer la instalación, es necesario utilizar una caja universal para el empotrado. También nos puede servir un zócalo de superficie.A la hora de escoger un marco para esta tecla, se recomienda que éste sea del mismo color.¿Cómo limpiar adecuadamente este componente? Es muy importante no utilizar limpiadores abrasivos que contengan cloro y limpiar con una gamuza suave y seca. Más información sobre compatibilidades: los marcos y teclas de la Serie 82 son compatibles con los mecanismos de la Serie 75.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON