SIMON - Grupo SIMON 82 de 2 teclas para conmutadores luminoso grafito - 82025-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82025-38

Ref.Sonepar

47569

EAN

8421053257579

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

De la serie Simon 82 encontramos esta tecla doble con visor para mecanismos de mando en color grafito. La pieza está disponible en 6 acabados diferentes. Se recomienda seleccionar un marco cuyo color sea el mismo que el del zócalo de la tecla escogida. El producto se presenta en pack individual y tiene unas dimensiones de 55x55 mm. Es apto para superficie y empotrar. En caso de duda en la instalación, es aconsejable consultar el manual de información técnica. Está fabricado en termoplástico y cumple con las normativas vigentes. Se trata de un artículo altamente resistente que puede exponerse a temperaturas de entre -25 y 50º, aunque lo ideal es que la temperatura ambiente se sitúe entre 5 y 40º. Respecto a su mantenimiento, es recomendable utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Asimismo, no es conveniente emplear paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON