SIMON - Grupo SIMON 82 de 2 teclas para conmutadores luminoso marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz -

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82025-31

Ref.Sonepar

46324

EAN

8421053257548

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

Material:

Plástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Se trata de una tecla doble con visor para mecanismos de mando en color marfil de la serie Simon 82. La podrás encontrar en la categoría de “teclas y tapas”, con seis acabados diferentes mezclando texturas, para que elijas la que más te guste para tu hogar, es recomendable escoger el marco en el mismo color que el zócalo de la tecla para seguir sacando partido al diseño de la serie Simon 82.La serie Simon 82 mezcla el acabado noble con el diseño minimalista, con lo cual tienen una extensa gama de texturas que se adaptan a cada uno de los espacios del hogar permitiendo el máximo rendimiento en cada uno de los elementos, para hacer una vivienda confortable necesita adaptar las funciones más avanzadas, de este modo podrá controlar las opciones multimedia o el sonido, regular la intensidad de la luz en cada uno de sus habitáculos o subir y bajar las persianas de modo automático con solo apretar un botón.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON