Fin de vida

SIMON - Grupo SIMON 88 de 2 teclas con grabado persiana grafito - 88028-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Color - Antracita

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88028-38

Ref.Sonepar

17861

EAN

8421053262924

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Color:

Antracita

Tecla doble para mecanismo de persianas de la colección Simon 88, obtendrá unos acabados vanguardistas en elegante color grafito. Con enclavamiento de seguridad y grabado subida/bajada de persianas, la tecla doble de esta gama aporta funcionalidad e innovación en el mínimo espacio. Con un diseño que combina las formas cuadradas y redondas para un acabado minimalista, tiene una dimensión de Ø 68,3mm que garantiza la integración del conjunto en el espacio, adecuándose a las necesidades técnicas y estéticas de la estancia. Compuesto por materiales termoestables, protegen la estancia en caso de incendio y le permite alcanzar un intervalo de temperatura de 5 a 40 ºC y máximas de -25 y 50 ºC. Compatible con mecanismos de la gama Simon 77, se reduce el tiempo de instalación al no necesitar de pelado ni trenzado de cable, ni herramientas adicionales. Funcionalidad e innovación en diseño original y con carácter dentro de la colección Simon 88.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON