SIMON - Interruptor conmutador SIMON 26 para tarjeta con 2 microrruptores

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo

  • Método de funcionamiento - Tarjeta de hotel

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

26550-39

Ref.Sonepar

144292

EAN

8421053250099

Sistema de cableado:

Interruptor de desconexión de 1 polo

Método de funcionamiento:

Tarjeta de hotel

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

1

Tipo de conexión:

Otros

Conmutador para tarjeta con 2 microrruptores e indicador luminoso 6A 250V .Todos son ventajas si decidimos utilizar el Conmutador para tarjeta con dos microrruptores e indicador luminoso 6A 250V de la serie Simon 82. Ya son muchos los particulares y profesionales que han optado por esta opción. Con embornamiento por soldadura/faston y una sección de cable de 0,5mm, se recomienda realizar la instalación asociando el artículo a un relé. En caso de no hacerlo, la intensidad máxima del conmutador es de 6 A (2 A inductivos). Realizado en formato individual es apto para superficie y empotrar. También destacada su resistencia al paso del tiempo. ¿Su secreto? Haber sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos, cuya limpieza es sencilla para evitar la oxidación de su estructura. A todo esto se suma una relación entra la calidad del conmutador y su precio inigualable por las empresas de la competencia.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON