SIMON - Interruptor de persianas iO ancho SIMON 270 - EMPOTRAR

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Con bloqueo eléctrico - sí

  • Con pestillo mecánico - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21000333-190

Ref.Sonepar

1055614

EAN

8421053315583

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Método de funcionamiento:

Balancín

Con bloqueo eléctrico:

sí

Con pestillo mecánico:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

El Interruptor de persianas iO ancho SIMON 270 - EMPOTRAR es una solución innovadora de la marca SIMON, diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo permite un control eficiente y preciso de las persianas, optimizando el uso de energía y mejorando la funcionalidad del espacio. Su diseño de empotrar facilita su instalación en cualquier superficie, proporcionando un acabado limpio y estético. Con una anchura de 270, se adapta a la mayoría de las configuraciones de pared. Su robustez y durabilidad garantizan un rendimiento fiable a largo plazo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON