SIMON - Interruptor de persianas iO estrecho SIMON 270 - EMPOTRAR - 21001333-190
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento - Balancín
Con bloqueo eléctrico - sí
Con pestillo mecánico - no
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21001333-190
Ref.Sonepar
1244018
EAN
8421053315675
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento:
Balancín
Con bloqueo eléctrico:
sí
Con pestillo mecánico:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Mate
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


