SIMON - Interruptor de persianas SIMON 270 con 3 posiciones bronce

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Con bloqueo eléctrico - sí

  • Con pestillo mecánico - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20000333-097

Ref.Sonepar

835079

EAN

8421053283332

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Método de funcionamiento:

Balancín

Con bloqueo eléctrico:

sí

Con pestillo mecánico:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Color:

Bronce

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

230 V

Interruptor para persianas con alimentación de 230V con 3 posiciones de subida, bajada y paro en acabado bronce Simon 270. Esta gama de Simon presenta acabados y materiales de diseño neutro y cero intrusivo que se integran en cualquier espacio. Los diferentes mecanismos son plenamente conectivos con Amazon, Alexa y Hey Google sin necesidad de instalaciones adicionales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON