SIMON - Interruptor de persianas SIMON 270 - EMPOTRAR 3 posiciones estrecho - 20001333-190

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Con bloqueo eléctrico - sí

  • Con pestillo mecánico - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20001333-190

Ref.Sonepar

1050835

EAN

8421053315255

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Método de funcionamiento:

Balancín

Con bloqueo eléctrico:

sí

Con pestillo mecánico:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

El Interruptor de persianas SIMON 270 es un dispositivo de empotrar con 3 posiciones, diseñado para ser estrecho y optimizar el espacio. Este producto de la marca SIMON, líder en el sector, es ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan eficiencia y precisión en sus proyectos. Su diseño compacto facilita la integración en cualquier entorno, mientras que su mecanismo de 3 posiciones permite un control preciso de las persianas. Su instalación es sencilla y rápida, lo que lo convierte en una opción preferida para los profesionales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON