SIMON - Interruptor diferencial SIMON 78 63A 2P 30mA clase CA - 78263-60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
78263-60
Ref.Sonepar
55197
EAN
8421053064405
Interruptor diferencial de la serie Simon 68, 30mA, 2Polos, 63A, Clase Corriente Alterna. Admite peines y accesorios. Cable flexible hasta 25mm2. Los dispositivos de la serie Simon 68 mantienen la continuidad del servicio de las líneas conectadas al aparato en caso de cortes eléctricos impidiendo el fallo de alarmas, descongelación de neveras, etc. Garantizamos optimizar su instalación, con un alto nivel de iluminación puntual cuando sea necesaria, y un bajo consumo cuando no lo sea.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON