SIMON - Interruptor (DIN) SIMON 100 apagado total iluminación iO - 10002890-039
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación
Conmutador de pulsador - no
Número de osciladores - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10002890-039
Ref.Sonepar
812702
EAN
8421053233481
Sistema de cableado:
Interruptor de desconexión de 1 polo
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Conmutador de pulsador:
no
Número de osciladores:
1
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
Otros
Tensión nominal:
230 V
Corriente asignada:
16 A
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


