Fin de vida

SIMON - Interruptor persiana SIMON 26 con 3 posiciones 1-0-2

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

26333-39

Ref.Sonepar

123668

EAN

8421053080788

Interruptor para persianas 10A 250V con 3 posiciones: subida, bajada y paro Simon 28. Los mecanismos de mando de la serie Simon 28 han sido diseñados con el objetivo de poder tener el máximo control sobre el funcionamiento de los diferentes sistemas eléctricos presentes en los hogares y empresas. Por ejemplo, si hablamos de un sistema electrónico de persianas, el Interruptor para persianas con 3 posiciones (subida, bajada y paro) incluido en esta gama es uno de los más demandados por profesionales y particulares. Con una intensidad de 10A, un voltaje de 250V , este mecanismo está dotado con posición central para detener la subida/bajada de la persiana. Además, admite una sección de cable de 1,5 a 2,5mm y un pelado de cable de 15mm. Los componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos con los que ha sido fabricado lo convierten en un interruptor ideal para ofrecer las mejores prestaciones sin que su estructura se deteriore con el paso del tiempo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON