SIMON - Interruptor persiana SIMON 31 con 3 posiciones 1-0-2 blanco - 31333-60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento - Balancín
Método de montaje - Otros
Tipo de conexión - Abrazadera de enchufe
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31333-60
Ref.Sonepar
87838
EAN
8421053081082
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento:
Balancín
Método de montaje:
Otros
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Corriente asignada:
10 A
Tensión nominal:
250 V
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


