SIMON - Interruptor persiana SIMON 75 con 3 posiciones 1-0-2 - 75333-39
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento - Balancín
Método de montaje - Otros
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75333-39
Ref.Sonepar
90095
EAN
8421053255971
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento:
Balancín
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Corriente asignada:
10 A
Tensión nominal:
250 V
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


