SIMON - Interruptor persianas lamas iO estrecho SIMON 270 - EMPOTRAR - 21001359-190

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Para persianas venecianas - sí

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

21001359-190

Ref.Sonepar

1244019

EAN

8421053399729

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Para persianas venecianas:

sí

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Método de funcionamiento:

Balancín

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Número de botones:

3

El Interruptor persianas lamas iO estrecho SIMON 270 - EMPOTRAR es un dispositivo de alta eficiencia diseñado para la automatización de persianas. Fabricado por SIMON, líder en el sector de la electricidad, este interruptor ofrece un control preciso y suave de las persianas de lamas. Su diseño estrecho permite una instalación empotrada, ahorrando espacio y facilitando su integración en cualquier decoración. Con su tecnología iO, este interruptor proporciona una conectividad inigualable, permitiendo un control remoto y programable. Su durabilidad y resistencia garantizan un rendimiento a largo plazo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON