SIMON - Interruptor persianas lamas SIMON 270 IO-EMPOTRAR negro mate - 21000359-098

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Para persianas venecianas - sí

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

21000359-098

Ref.Sonepar

1027110

EAN

8421053302613

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Para persianas venecianas:

sí

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Método de funcionamiento:

Balancín

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Número de botones:

3

El Interruptor persianas lamas SIMON 270 IO-EMPOTRAR negro mate es un producto de la reconocida marca SIMON, líder en el sector de la instalación y construcción. Este dispositivo está diseñado para ser empotrado, lo que facilita su instalación y proporciona un acabado limpio y profesional. Su color negro mate aporta un toque de elegancia y modernidad a cualquier espacio. El interruptor está específicamente diseñado para controlar persianas de lamas, lo que lo hace ideal para uso en oficinas, hogares y otros espacios que requieran este tipo de control. En términos técnicos, el interruptor SIMON 270 IO-EMPOTRAR se destaca por su robustez y durabilidad, garantizando un rendimiento óptimo a largo plazo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON