SIMON - Interruptor pulsante 16 Ax estrecho SIMON 270 - EMPOTRAR - 20001111-190

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Conmutador de pulsador - sí

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20001111-190

Ref.Sonepar

1066491

EAN

8421053315866

Sistema de cableado:

Interruptor de desconexión de 1 polo

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Conmutador de pulsador:

sí

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Corriente asignada:

16 A

El Interruptor Pulsante 16 Ax estrecho SIMON 270 - EMPOTRAR de la marca SIMON es una solución ideal para instalaciones y construcciones profesionales. Este dispositivo cuenta con una capacidad de 16 Ax, lo que garantiza un rendimiento eficiente y seguro. Su diseño estrecho facilita su instalación en espacios reducidos, optimizando así el uso del espacio. El modelo 270 de SIMON es para empotrar, lo que permite una integración perfecta con la superficie, proporcionando un acabado limpio y ordenado. Su robustez y durabilidad hacen de este interruptor una opción confiable para cualquier proyecto.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON