SIMON - Interruptor pulsante SIMON 270 10AX negro mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Conmutador de pulsador -

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20000101-098

Ref.Sonepar

608256

EAN

8421053267349

Sistema de cableado:

Interruptor de desconexión de 1 polo

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Conmutador de pulsador:

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

230 V

Corriente asignada:

10 A

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Interruptor unipolar pulsante con intensidad 10AX en acabado negro mate Simon 270. Esta gama de Simon presenta acabados y materiales de diseño neutro y cero intrusivo que se integran en cualquier espacio. Los diferentes mecanismos son plenamente conectivos con Amazon, Alexa y Hey Google sin necesidad de instalaciones adicionales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON