SIMON - Interruptor pulsante SIMON 270-EMPOTRAR 16 AX estrecho negro mate - 20001111-098

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor de 2 polos

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Número de osciladores - 1

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20001111-098

Ref.Sonepar

1232081

EAN

8421053308509

Sistema de cableado:

Interruptor de 2 polos

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Corriente asignada:

16 A

El interruptor pulsante SIMON 270-EMPOTRAR 16 AX estrecho negro mate es un producto de alta gama de la marca SIMON, reconocida por su excelencia en el sector de la construcción e instalación. Este interruptor, diseñado para empotrar, cuenta con una capacidad de 16 AX y posee un diseño estrecho y elegante en color negro mate. Este interruptor bipolar basculante es ideal para instalaciones donde se requiere un control eficiente y seguro de la energía. Su diseño estrecho lo hace perfecto para espacios reducidos, mientras que su acabado negro mate le otorga un toque de sofisticación. La marca SIMON garantiza su durabilidad y resistencia, lo que lo convierte en una opción confiable para profesionales del sector. Su instalación es sencilla y rápida, lo que permite optimizar el tiempo de trabajo. En resumen, el Interruptor bipolar basculante SIMON 270-EMPOTRAR 16 AX estrecho negro mate es una opción de alta gama para profesionales que buscan eficiencia y estilo en sus proyectos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON