SIMON - Interruptor regulable 1...10 iO estrecho SIMON 270 IO- EMPOTRAR

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Método de funcionamiento - Botón pulsador

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21001317-190

Ref.Sonepar

1276725

EAN

8421053315651

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Método de funcionamiento:

Botón pulsador

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal desde/hasta:

127...230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Sección transversal del núcleo desde/hasta:

1.5...2.5 mm²

El Interruptor regulable 1...10 iO estrecho SIMON 270 - EMPOTRAR es una solución eficiente para el control de la iluminación. Fabricado por SIMON, líder en el sector, este dispositivo permite regular la intensidad lumínica en un rango de 1 a 10. Su diseño estrecho facilita la instalación en espacios reducidos. Ideal para empotrar, su instalación es sencilla y rápida, lo que lo convierte en una opción preferida para los profesionales de la construcción. Este interruptor regulable SIMON 270 garantiza un rendimiento óptimo y duradero.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON