SIMON - Interruptor regulable 1-10V iO negro mate - 21000317-098

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Método de funcionamiento - Botón pulsador

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21000317-098

Ref.Sonepar

823978

EAN

8421053300435

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Método de funcionamiento:

Botón pulsador

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal desde/hasta:

127...230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Sección transversal del núcleo desde/hasta:

1.5...2.5 mm²

Interruptor regulable electrónico 230 V~ 1-10V Simon iO de tecla estrecha negro mate Simon 270

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON