SIMON - Interruptor regulable CF 3H iO ancho SIMON 270 - EMPOTRAR - 21000321-190

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Método de funcionamiento - Botón pulsador

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21000321-190

Ref.Sonepar

1071495

EAN

8421053315576

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Método de funcionamiento:

Botón pulsador

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal desde/hasta:

127...230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Potencia máxima de conmutación LED:

240 W

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Sección transversal del núcleo desde/hasta:

1.5...2.5 mm²

El Interruptor regulable CF 3H iO ancho SIMON 270 - EMPOTRAR es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación eléctrica. Diseñado por SIMON, líder en el sector, este dispositivo permite un control preciso y eficiente de la iluminación. Su diseño empotrable facilita su integración en cualquier entorno, manteniendo una estética limpia y profesional. Con una capacidad de regulación de 3 horas, ofrece flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades del usuario. Su ancho compacto permite una instalación sencilla en espacios reducidos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON