SIMON - Interruptor regulable CF 3H iO estrecho SIMON 270 - EMPOTRAR - 21001321-190

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Método de funcionamiento - Botón pulsador

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21001321-190

Ref.Sonepar

1244020

EAN

8421053315668

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Método de funcionamiento:

Botón pulsador

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal desde/hasta:

127...230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Potencia máxima de conmutación LED:

240 W

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Sección transversal del núcleo desde/hasta:

1.5...2.5 mm²

El Interruptor regulable CF 3H iO estrecho SIMON 270 - EMPOTRAR de la marca SIMON es una solución de alta eficiencia para el control de iluminación. Este dispositivo compacto, diseñado para empotrar, permite una regulación precisa de la intensidad lumínica. Su diseño estrecho facilita su instalación en espacios reducidos. Con una capacidad de 3 horas, ofrece un rendimiento óptimo y duradero. El interruptor regulable CF 3H iO estrecho SIMON 270 - EMPOTRAR es una elección segura para profesionales que buscan funcionalidad y durabilidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON