SIMON - INTERRUPTOR REGULABLE ELECTRÓNICO 230 V~ DALI SIMON IO DE TECLA ESTRECHA BLANCO MATE SIMON 270

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Método de funcionamiento - Botón pulsador

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21001316-190

Ref.Sonepar

1138787

EAN

8421053315644

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Método de funcionamiento:

Botón pulsador

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal desde/hasta:

127...230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Sección transversal del núcleo desde/hasta:

1.5...2.5 mm²

El interruptor regulable Dalí iO estrecho SIMON 270 - EMPOTRAR es un dispositivo de la marca SIMON, líder en el sector. Diseñado para ser empotrado, este interruptor ofrece un control preciso de la iluminación gracias a su tecnología Dalí iO. Su diseño estrecho permite una instalación sencilla en espacios reducidos. Este interruptor es compatible con sistemas de iluminación LED y convencionales, lo que lo convierte en una opción versátil para cualquier proyecto de construcción o remodelación. La robustez de su construcción garantiza una larga vida útil y un rendimiento fiable.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON